ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLIW54, Al/Cu 16-120/6-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...120 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...120 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 6...50 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 6...50 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100303785
Sähkönumero
5043151
Toimittajan tuotenumero
SLIW54
Tukkuerä
100
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...120 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
16...120 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
6...50 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
6...50 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Vesitiivis liitin sopii alumiini- ja kuparijohtimille. Suojatulppa mukana. Soveltuu jännitetyöhön.


