ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLIW57, Al/Cu 25-150/25-95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 25...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 25...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 25...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 25...95 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100303686
Sähkönumero
5011041
Toimittajan tuotenumero
SLIW57
Tukkuerä
60
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
25...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
25...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
25...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
25...95 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Vesitiivis liitin sopii alumiini- ja kuparijohtimille. Suojatulppa mukana. Soveltuu jännitetyöhön.


