ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLIW59.1 70-120/70-240 Al/Cu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 70...120 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 70...120 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 70...240 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 70...240 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100335915
Sähkönumero
5011077
Toimittajan tuotenumero
SLIW59.1
Tukkuerä
24
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
70...120 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
70...120 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
70...240 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
70...240 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Vesitiivis liitin sopii alumiini- ja kuparijohtimille. Suojatulppa mukana. Soveltuu jännitetyöhön.