ENSTO FINLAND - Liitin haaroituskaappiin - SL 19.4, Al 16-120 mm2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitin haaroituskaappiin - SL 19.4, Al 16-120 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403583

Sähkönumero

5450397

Toimittajan tuotenumero

SL19.4

Tukkuerä

25

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

16...120 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

16...120 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Liitin haaroituskaappiin SL 19.4

Liittimeen mahtuu 1-4 kpl johtoja. Kotelot SP24 ja SP25 ovat sään ja UV-säteilynkestävää muovia. SP24 kotelossa ulostulo on vain toisessa päässä. SP25 kotelossa ulostulot ovat molemmissa päissä.