ENSTO FINLAND - Liitin, jännitetyöliitin 24 kV - SL30, Al 25-157/Al 25-150


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 25...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 25...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 25...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 25...150 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677403705
Sähkönumero
5043130
Toimittajan tuotenumero
SL30
Tukkuerä
24
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
25...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
25...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
25...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
25...150 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini
Haarajohtimen materiaali:
alumiini
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
paljas
Liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Käytetään päällystetyillä ja päällystämättömillä avojohdoilla haarajohtojen kytkemiseen jännitetyönä. Liitin on valmistettu korroosion kestävästä alumiinista ja pultit ruostumattomasta teräksestä. Cu-haarajohdoilla käytettävä holkkia PSS830. Asennus voidaan suorittaa esim. jännitetyösauvalla CT48.64. Liittimessä SL30 haarajohdin lähtee alaspäin ja liittimessä SL30.1 haarajohdin lähtee sivulle.