ENSTO FINLAND - Liitinsarja, pylväskaluste - SV15


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 1.7...9 mm
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...35 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677405624
Sähkönumero
4619015
Toimittajan tuotenumero
SV15
Tukkuerä
10
Johtimen halkaisija:
1.7...9 mm
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...35 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
4
3xKE10.1 + KE10.3
Liitinsarja sisältää kolme KE10.1-liitintä, yhden KE10.3-liittimen ja 0,35 m pituisen kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen.
Liitinsarja sisältää kolme KE10.1-liitintä, yhden KE10.3-liittimen ja 0,35 m pituisen kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen.