ENSTO FINLAND - Liitinsarja - SV50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 2...10.2 mm
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 4
Rasvatäyte - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677405808
Sähkönumero
4619036
Toimittajan tuotenumero
SV50
Tukkuerä
10
Johtimen halkaisija:
2...10.2 mm
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
4
Rasvatäyte:
kyllä
Keskeytyksetön kytkentä:
kyllä
3xKE10.504 + KE10.506
Liitinsarja sisältää kolme KE10.504-liitintä, yhden KE10.506-liittimen ja 0,35 m pituisen kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen.
Liitinsarja sisältää kolme KE10.504-liitintä, yhden KE10.506-liittimen ja 0,35 m pituisen kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen.


