ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus 25-95 mm2 - SJEW 42

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus 25-95 mm2 - SJEW 42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 20,8/36 (42) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677449345

Sähkönumero

5233541

Toimittajan tuotenumero

SJEW42

Tukkuerä

5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

20,8/36 (42) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

12/20 (24) kV Muunnospakkaus Al/Cu 25-95 mm2 AHXAMK-W - AHXCMK 3-johdin

Muunnospakkausta käytetään jatkettaessa max. 24 kV PEX-eristeisiä kuparilankasuojattuja kolmijohdinkaapeleita (kuten AHXCMK-WTC) AHXAMK-W kaapeleihin käyttäen HJW11 tai CJWH tyyppistä peruspakkausta. Pakkaus sisältää kaikki jatkamisen lisätarvikkeet: lämpökutisteiset eristävät letkut, haaroitussuojan, tiivistysmassat, kuparisen ulosottopunoksen ja kupariverkkonauhaa.