ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus APAKM/PLKVJ - SJEW10 maadoituspakkaus 12kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50...300 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Nimellisjännite U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677449154
Sähkönumero
5233542
Toimittajan tuotenumero
SJEW10
Tukkuerä
5
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50...300 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Nimellisjännite U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
6/10 (12) kV Maadoituspakkaus PLKVJ/APAKM - AHXAMK-W
Madoituspakkausta käytetään jatkettaessa max. 12 kV paperivyöeristeisiä lyijy- tai alumiinivaippaisia kaapeleita, armeerattuja kuten PLKVJ tai armeeraamattomia, kuten APAKM, AHXAMK-W kaapeleihin käytten peruspakkauksena HJT31.12 tyyppistä pakkausta. Maadoituspakkaus sisältää kaikki maadoitukseen tarvittavat lisäkomponentit: kuparisen ulosottopunoksen ja liittimen metallivaipan kytkemiseksi AHKAMK-W kaapelin maadoitusjohtimeen.
Madoituspakkausta käytetään jatkettaessa max. 12 kV paperivyöeristeisiä lyijy- tai alumiinivaippaisia kaapeleita, armeerattuja kuten PLKVJ tai armeeraamattomia, kuten APAKM, AHXAMK-W kaapeleihin käytten peruspakkauksena HJT31.12 tyyppistä pakkausta. Maadoituspakkaus sisältää kaikki maadoitukseen tarvittavat lisäkomponentit: kuparisen ulosottopunoksen ja liittimen metallivaipan kytkemiseksi AHKAMK-W kaapelin maadoitusjohtimeen.


