ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJA 2 Al/Cu 50-95 mm2 1 kV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50...95 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677445682
Sähkönumero
5220254
Toimittajan tuotenumero
SJA2
Tukkuerä
5
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50...95 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Sekajatkospakkaus 50-95 mm2
Lisätarvikepakkaus on tarkoitettu alumiinivaippaisen APAKM-kaapelin jatkamiseen kuten APAKM-AXMK tai APAKM-AMCMK. Pakkaus sisältää vaippaliittimet tai letkukiristimet (SJA1 - 3), MKEM kaapelia alumiinisuojan liittämiseen, haaroitussuojan, liimattomat kutisteletkut paperieristeisten vaihejohtimien päälle, tiivistysmassan, kaapelinpuhdistusliinat ja täytepalan konsentrisen PEN-johtimen jatkamiseen. SJK peruspakkaus on tilattava erikseen.
Lisätarvikepakkaus on tarkoitettu alumiinivaippaisen APAKM-kaapelin jatkamiseen kuten APAKM-AXMK tai APAKM-AMCMK. Pakkaus sisältää vaippaliittimet tai letkukiristimet (SJA1 - 3), MKEM kaapelia alumiinisuojan liittämiseen, haaroitussuojan, liimattomat kutisteletkut paperieristeisten vaihejohtimien päälle, tiivistysmassan, kaapelinpuhdistusliinat ja täytepalan konsentrisen PEN-johtimen jatkamiseen. SJK peruspakkaus on tilattava erikseen.