ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJL 300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677403286
Sähkönumero
5232984
Toimittajan tuotenumero
SJL300
Tukkuerä
10
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
150...300 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus 150-300 mm2 konsentriselle johtimelle
Lisätarvikepakkausta käytetään SJK4C jatkospakkausten kanssa konsentrisilla johtimilla jatkettaessa AMCMK 3+1-johdin - AMCMK 3+1-johdin tai AMCMK 4+1-johdin - AMCMK 4+1-johdin kaapeleita. Pakkauksessa on jatkoksen vaipan alle asetettava suojakupariverkko. Pakkaus sisältää jatkosholkin, itsevulkanoituvan teipin, tinatun Cu-verkon ja täytepalan konsentrisen johtimen jatkamiseen.
Lisätarvikepakkausta käytetään SJK4C jatkospakkausten kanssa konsentrisilla johtimilla jatkettaessa AMCMK 3+1-johdin - AMCMK 3+1-johdin tai AMCMK 4+1-johdin - AMCMK 4+1-johdin kaapeleita. Pakkauksessa on jatkoksen vaipan alle asetettava suojakupariverkko. Pakkaus sisältää jatkosholkin, itsevulkanoituvan teipin, tinatun Cu-verkon ja täytepalan konsentrisen johtimen jatkamiseen.


