ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJL 50

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJL 50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16...50 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403293

Sähkönumero

5232980

Toimittajan tuotenumero

SJL50

Tukkuerä

10

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16...50 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus 16-50 mm2 konsentriselle johtimelle

Lisätarvikepakkausta käytetään SJK1C tai SJK1.1C jatkospakkausten kanssa konsentrisilla johtimilla jatkettaessa AMCMK 3+1-johdin - AMCMK 3+1-johdin tai AMCMK 4+1-johdin - AMCMK 4+1-johdin kaapeleita. Pakkauksessa on jatkoksen vaipan alle asetettava suojakupariverkko. Pakkaus sisältää jatkosholkin, itsevulkanoituvan teippiä, tinatun Cu-verkon ja täytepalan konsentrisen johtimen jatkamiseen.