ENSTO FINLAND - Maadoitussanka SE20, SL4,SL25 - PSS 597


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maadoitusputki
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677406584
Sähkönumero
5024123
Toimittajan tuotenumero
PSS597
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maadoitusputki
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pylväsmuuntamoille
Käytetään pylväsmuuntamoilla muuntajalle tuleviin johtimiin tehtäessä työmaadoituspisteitä. Sanka on hyväksytty ruuvikiristeisille työmaadoituslaitteille. Sanka asennetaan johtimeen SL4.25, SEW20 tai SLW25.2 liittimien ja suojakoteloiden avulla. Maadoitussangat voidaan asentaa eri korkeuksille johtimissa.
Käytetään pylväsmuuntamoilla muuntajalle tuleviin johtimiin tehtäessä työmaadoituspisteitä. Sanka on hyväksytty ruuvikiristeisille työmaadoituslaitteille. Sanka asennetaan johtimeen SL4.25, SEW20 tai SLW25.2 liittimien ja suojakoteloiden avulla. Maadoitussangat voidaan asentaa eri korkeuksille johtimissa.