ENSTO FINLAND - Maadoitustarvike, PEN-liitin - KG69, Al/Cu 6-95mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Virtakiskon paksuus - 1.5...5 mm
Suurin poikkipinta-ala - 95 mm²
Liittimen leveys - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400315
Sähkönumero
5450169
Toimittajan tuotenumero
KG69
Tukkuerä
100
Soveltuu:
muu
Virtakiskon paksuus:
1.5...5 mm
Suurin poikkipinta-ala:
95 mm²
Liittimen leveys:
29 mm
Al/Cu 6-95 mm2
Puristuspalat ovat tinattua alumiinia. Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al- tai Cu-kiskoihin.
Puristuspalat ovat tinattua alumiinia. Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al- tai Cu-kiskoihin.