ENSTO FINLAND - Maadoitustarvike, PEN-liitin - KG74, Al/Cu 1.5-95 mm2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Maadoitustarvike, PEN-liitin - KG74, Al/Cu 1.5-95 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Virtakiskon paksuus - 5...5 mm

  • Virtakiskon leveys - 29...29 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 95 mm²

  • Liittimen leveys - 29 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400339

Sähkönumero

5450174

Toimittajan tuotenumero

KG74

Tukkuerä

50

Soveltuu:

muu

Virtakiskon paksuus:

5...5 mm

Virtakiskon leveys:

29...29 mm

Suurin poikkipinta-ala:

95 mm²

Liittimen leveys:

29 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

kyllä

Al/Cu 1.5-95 mm2

0-Liitin (Abb Cewe Ab)