ENSTO FINLAND - Maakaap.merkitsemiskilpi muov. - PEM453

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 75 mm
Korkeus - 50 mm
Väri - harmaa
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677406379
Sähkönumero
6401185
Toimittajan tuotenumero
PEM453
Tukkuerä
500
Materiaali:
muovi
Leveys:
75 mm
Korkeus:
50 mm
Väri:
harmaa
Materiaalin laatu:
muu
Paksuus:
3 mm
Kaapelin merkintälevy on valmistettu harmaasta polyeteenistä. Se voidaan kiinnittää kaapeliin esimerkiksi max. 7 mm levyisellä nippusiteellä. Merkintälevyssä on uritetut pitimet 3 kappaleelle tarrateippejä, leveys 12 mm, pituus max. 75 mm.Teippi voidaan työntää sivusta paikalleen paljastamatta liimapintaa. Jos liimapinta on paljastettu, teippi voidaan kiinnittää painamalla se pitimeen. Tällöin apuna teipin reunojen saamiseksi uriin voi käyttää pientä talttapäistä ruuvimeisseliä tai veitsen ter


