ENSTO FINLAND - Merkintätarvike lähdön numerok - PEM 241.7 (nro.7)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 64 mm
Korkeus - 64 mm
Väri - sininen
Paksuus - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400537
Sähkönumero
6410197
Toimittajan tuotenumero
PEM241.7
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Leveys:
64 mm
Korkeus:
64 mm
Väri:
sininen
Paksuus:
3 mm
Lähdön numerokilpi, numero 7
Numerokilpi kiinnitetään joko kiinnityskiskoon PEM216 tai nippusiteellä johtoon. Kilvessä on sama kaiverrus molemminpuolin.
Numerokilpi kiinnitetään joko kiinnityskiskoon PEM216 tai nippusiteellä johtoon. Kilvessä on sama kaiverrus molemminpuolin.