Varastointi päättyy

ENSTO FINLAND - Merkintätarvike lähdön numerok - PEM 241.8 (nro.8)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Merkintätarvike lähdön numerok - PEM 241.8 (nro.8)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 64 mm

  • Korkeus - 64 mm

  • Väri - sininen

  • Sisältää asennustarvikkeet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400544

Sähkönumero

6410198

Toimittajan tuotenumero

PEM241.8

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Leveys:

64 mm

Korkeus:

64 mm

Väri:

sininen

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Paksuus:

3 mm

Lähdön numerokilpi, numero 8

Numerokilpi kiinnitetään joko kiinnityskiskoon PEM216 tai nippusiteellä johtoon. Kilvessä on sama kaiverrus molemminpuolin.