ENSTO FINLAND - Merkintätarvike lähdön numerok - PEM 241.9 (nro.9)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 64 mm
Korkeus - 64 mm
Väri - sininen
Sisältää asennustarvikkeet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400551
Sähkönumero
6410199
Toimittajan tuotenumero
PEM241.9
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Leveys:
64 mm
Korkeus:
64 mm
Väri:
sininen
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Paksuus:
3 mm
Lähdön numerokilpi, numero 9
Numerokilpi kiinnitetään joko kiinnityskiskoon PEM216 tai nippusiteellä johtoon. Kilvessä on sama kaiverrus molemminpuolin.
Numerokilpi kiinnitetään joko kiinnityskiskoon PEM216 tai nippusiteellä johtoon. Kilvessä on sama kaiverrus molemminpuolin.