ENSTO FINLAND - Merkintätarvike, merkkitanko - SKK121.20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Väri - muu
Vedenkestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100321147
Sähkönumero
5450027
Toimittajan tuotenumero
SKK121.20
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Väri:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Aurauskeppi jakokaapin merkitsemiseen. Pituus 2000 mm. Kiinnitysväli 500mm tai 700 mm, 10 mm pulttikiinnitys.
Merkkitanko (aurauskeppi) soveltuu kiinnitettäväksi jakokaapin sivuilla oleviin kierteisiin. Kiinnitysväli 500 tai 700 mm.
Merkkitanko (aurauskeppi) soveltuu kiinnitettäväksi jakokaapin sivuilla oleviin kierteisiin. Kiinnitysväli 500 tai 700 mm.