ENSTO FINLAND - Muuntajan ylijännitesuojasarja - SDI 2024.10

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Muuntajan ylijännitesuojasarja - SDI 2024.10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkuva jännite AC - 20 kV

  • Mitoitusjännitetaso AC - 24 kV

  • Käyttökohde - ulkokäyttöön

  • Ryömintäpituus - 800 mm

  • Korkeus - 345 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100300586

Sähkönumero

5805994

Toimittajan tuotenumero

SDI2024.10

Tukkuerä

1

Jatkuva jännite AC:

20 kV

Mitoitusjännitetaso AC:

24 kV

Käyttökohde:

ulkokäyttöön

Ryömintäpituus:

800 mm

Korkeus:

345 mm

Pylväsmuuntajille, Uc = 20 kV, In = 10 kA, Class 1

Ylijännitesuojasetti suojaa pylväsmuuntajia ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. Ylijännitesuojat on suunniteltu ja tyyppikoestettu IEC 60099-4:2004 mukaan.Kokoonpanossa helppo käytettävyys on saanut erityistä huomiota:• Kaikki tarvittavat osat yhdellä tilauskoodilla• Helposti säädettävä ylijännitesuojateline• Muuntajan läpivientieristimen ja ylijännitesuojan liitos tutulla KG liittimellä• Helposti asennettava suojakotelointiSarja sisältää:• 3 ylijännitesuojaa• ylijännitesuojat