ENSTO FINLAND - Orsi. pääteorsi PAS - SH155 (PPO-1K)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - pääteorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677406867
Sähkönumero
5020434
Toimittajan tuotenumero
SH155
Tukkuerä
1
Tyyppi:
pääteorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
PAS / BLL, I-pylväälleOrrelle salittu voima johtimen kiinnityspisteessäFz = 16,5 kN vaakasuoraan johtimen suuntaan.
Orrelle salittu voima johtimen kiinnityspisteessä Fz = 16,5 kN vaakasuoraan johtimen suuntaan.
Orrelle salittu voima johtimen kiinnityspisteessä Fz = 16,5 kN vaakasuoraan johtimen suuntaan.