ENSTO FINLAND - Orsi - SH176.1 Pääteorsi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - pääteorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 2-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677406935
Sähkönumero
5020447
Toimittajan tuotenumero
SH176.1
Tukkuerä
1
Tyyppi:
pääteorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
2-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
PAS / BLL
Käytetään tuplajohdon päättämiseen vaihevälin ollessa 580 mm.
Käytetään tuplajohdon päättämiseen vaihevälin ollessa 580 mm.