ENSTO FINLAND - Orsi - SH190.1 45 kV Kulmaorsi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kulmaorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 2-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050204206
Sähkönumero
5020420
Toimittajan tuotenumero
SH190.1
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kulmaorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
2-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
45 kV
Kulmakiristysorsi 45 kV avojohdoille
Vaiheväli 1800 mm.