ENSTO FINLAND - Orsi, tasokulmaorsi - SH 63 (SKO 24)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kulmaorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs ja 2-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407307
Sähkönumero
5020360
Toimittajan tuotenumero
SH63
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kulmaorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs ja 2-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
paljas
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
MYRSKY.
Tasokulmaortta voidaan käyttää myös kahdelle pylväälle kiinnittämällä orsi reunimmaisista pystypalkeista pylväisiin orren kiinnitysruuveilla.
Tasokulmaortta voidaan käyttää myös kahdelle pylväälle kiinnittämällä orsi reunimmaisista pystypalkeista pylväisiin orren kiinnitysruuveilla.