ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - CSEC1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kylmäkutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 16 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 11.5 mm
Kokonaispituus kutistettuna - 100 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100360696
Sähkönumero
5220151
Toimittajan tuotenumero
CSEC1.1
Tukkuerä
50
Tyyppi:
kylmäkutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
16 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
11.5 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
100 mm
Väri:
musta
Materiaali:
EPDM
Kaapelin päätetuppilo 16/13 mm, kylmäkutiste
Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille.
Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille.


