ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - CSEC1.3

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - CSEC1.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kylmäkutiste

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 48 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 25 mm

  • Kokonaispituus kutistettuna - 100 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100360719

Sähkönumero

5220155

Toimittajan tuotenumero

CSEC1.3

Tukkuerä

50

Tyyppi:

kylmäkutiste

Kutistamaton sisähalkaisija:

48 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

25 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

100 mm

Väri:

musta

Materiaali:

EPDM

Kaapelin päätetuppilo 48/25 mm, kylmäkutiste

Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille.