ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - SEC 1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 15 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 5 mm
Kokonaispituus kutistettuna - 45 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677442797
Sähkönumero
5220702
Toimittajan tuotenumero
SEC1.1
Tukkuerä
1000
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
15 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
5 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
45 mm
Väri:
musta
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.3 mm
Lämpökutistettava kaapelin päätetuppilo 15/5
Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille. Mustat päätetuppilot ovat liimallisia, UV-suojattuja sekä halogeenittomia.
Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille. Mustat päätetuppilot ovat liimallisia, UV-suojattuja sekä halogeenittomia.


