ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - SEC 1.3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 40 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 15 mm
Kokonaispituus kutistettuna - 102 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677442810
Sähkönumero
5220706
Toimittajan tuotenumero
SEC1.3
Tukkuerä
50
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
40 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
15 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
102 mm
Väri:
musta
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
3.2 mm
Lämpökutistettava kaapelin päätetuppilo 40/15
Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille. Mustat päätetuppilot ovat liimallisia, UV-suojattuja sekä halogeenittomia.
Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille. Mustat päätetuppilot ovat liimallisia, UV-suojattuja sekä halogeenittomia.