ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - SEC 1.5

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - SEC 1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 75 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 32 mm

  • Kokonaispituus kutistettuna - 133 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442834

Sähkönumero

5220710

Toimittajan tuotenumero

SEC1.5

Tukkuerä

50

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistamaton sisähalkaisija:

75 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

32 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

133 mm

Väri:

musta

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

4.3 mm

Lämpökutistettava kaapelin päätetuppilo 75/32

Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille. Mustat päätetuppilot ovat liimallisia, UV-suojattuja sekä halogeenittomia.