ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - SEC 1.6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 106 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 45 mm
Kokonaispituus kutistettuna - 164 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677442841
Sähkönumero
5220712
Toimittajan tuotenumero
SEC1.6
Tukkuerä
20
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
106 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
45 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
164 mm
Väri:
musta
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
4.5 mm
Lämpökutistettava kaapelin päätetuppilo 106/45
Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille. Mustat päätetuppilot ovat liimallisia, UV-suojattuja sekä halogeenittomia.
Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille. Mustat päätetuppilot ovat liimallisia, UV-suojattuja sekä halogeenittomia.