ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - SEC 1.7

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - SEC 1.7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 120 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 57 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kokonaispituus kutistettuna - 155 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442858

Sähkönumero

5220714

Toimittajan tuotenumero

SEC1.7

Tukkuerä

20

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistamaton sisähalkaisija:

120 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

57 mm

Halogeeniton:

kyllä

Kokonaispituus kutistettuna:

155 mm

Väri:

musta

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Tulostettava:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

4 mm

Lämpökutistettava kaapelin päätetuppilo 120/57

Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille. Mustat päätetuppilot ovat liimallisia, UV-suojattuja sekä halogeenittomia.