ENSTO FINLAND - Pistokepääte - CONTW630-24L300

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)

  • Pistokepäätetyyppi - T-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389104189

Sähkönumero

5220363

Toimittajan tuotenumero

CONTW630-24L300

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

C (630 A)

Pistokepäätetyyppi:

T-liitin

Johtimen liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sopii johtimien määrälle:

3

Suojattu:

kyllä

Kaapelikiinnike:

kyllä

Nimellispoikkipinta-ala:

120...300 mm²

Maadoituskaapelin pituus:

0.5 m

Korkeus:

300 mm

Pituus:

190 mm

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 630 A, C-tyypin kojeistokartioille630 A, 12-24 kV, 3x1x120-300mm²

Kosketussuojattua kulmapistokepäätettä käytetään 12 - 24 kV muovikaapelin liittämiseen C1/C2-tyypin kartioihin kojeistoihin, muuntajiin ja moottoreihin. Pistokepäätteen nimellisvirta on 630 A. Pakkaus sisältää kaikki AHXAMK-W-kaapelin asennukseen ja maadoitukseen tarvittavat komponentit (kylmä- ja lämpöavaus).

• Kaikki silikoniosat ja kaapelikengät omaa tuotantoa – lyhyt ja varma toimitusketju.
• Elastinen silikoni takaa päätteille laajat käyttöalueet – yhdellä tuotteella rakennetaan lähes koko jakeluverkko.
• Kylmäavauksena ilman tulityötä tai tulityölupia.
• Selkeät kuvalliset asennusohjeet.
• Helppo ja luotettava asennus.
• Kustannustehokas ja pitkäikäinen valinta.