ENSTO FINLAND - Pistokepääte - CONTWB630-24L95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)
Pistokepäätetyyppi - T-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389104202
Sähkönumero
5220364
Toimittajan tuotenumero
CONTWB630-24L95
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
C (630 A)
Pistokepäätetyyppi:
T-liitin
Johtimen liitäntätapa:
muu
Sopii johtimien määrälle:
3
Suojattu:
kyllä
Kaapelikiinnike:
ei
Nimellispoikkipinta-ala:
10...95 mm²
Maadoituskaapelin pituus:
0.5 m
Korkeus:
300 mm
Kosketussuojattua kulmapistokepäätettä rinnankytkentään käytetään 12 - 24 kV muovikaapelin liittämiseen CONTW630-24-kulmapistokepäätteeseen. Tämä mahdollistaa useamman kaapelin liitännän. Pistokepäätteen nimellisvirta on 630 A ja se soveltuu sekä Al- että Cu-kaapelille. Pakkaus sisältää kaikki AHXAMK-W-kaapelin asennukseen ja maadoitukseen tarvittavat komponentit (kylmä- ja lämpöavaus).
Edut
• Kaikki silikoniosat ja kaapelikengät omaa tuotantoa – lyhyt ja varma toimitusketju.
• Elastinen silikoni takaa päätteille laajat käyttöalueet – yhdellä tuotteella rakennetaan lähes koko jakeluverkko.
• Kylmäavauksena ilman tulityötä tai tulityölupia.
• Selkeät kuvalliset asennusohjeet.
• Helppo ja luotettava asennus.
• Kustannustehokas ja pitkäikäinen valinta



