ENSTO FINLAND - Puhdistusharjalle - ST18,2 TUPPI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaali - nahka
Korkeus - 200 mm
Leveys - 45 mm
Syvyys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677405457
Sähkönumero
6410072
Toimittajan tuotenumero
ST18.2
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaali:
nahka
Korkeus:
200 mm
Leveys:
45 mm
Syvyys:
5 mm
Tuppi teräsharjalle ST18
Suojus teräsharjalle ST18.
Suojus teräsharjalle ST18.