ENSTO FINLAND - Pylväsadapteri - EVTL55.00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kanta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto One
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100389871
Sähkönumero
3501804
Toimittajan tuotenumero
EVTL55.00
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kanta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
EVTL55.00 Pylväsadapteri kaksipuoleinen. Ensto One on helppo asentaaolemassa olevaan, max 60mm halkaisijaltaan olevaan lämmitystolppaan.Adapteri soveltuu sekä yksi- että kaksipuoleiseen asenukseen ja sensisäpuolella on kytkentätila mahdollisille sähköi
EVTL55.00 on Ensto One-tuoteperheen latauslaitteiden kanssa käytettäväksi tarkoitettu pylväsadapteri, jolla Ensto One on helppo asentaa olemassa olevaan, max 60mm halkaisijaltaan olevaan lämmitystolppaan. Adapteri soveltuu sekä yksi- että kaksipuoleiseen asennukseen ja sen sisäpuolella on kytkentätila sähköisille liitännöille. Katso lisätiedot asennusoppaasta.
EVTL55.00 on Ensto One-tuoteperheen latauslaitteiden kanssa käytettäväksi tarkoitettu pylväsadapteri, jolla Ensto One on helppo asentaa olemassa olevaan, max 60mm halkaisijaltaan olevaan lämmitystolppaan. Adapteri soveltuu sekä yksi- että kaksipuoleiseen asennukseen ja sen sisäpuolella on kytkentätila sähköisille liitännöille. Katso lisätiedot asennusoppaasta.







