ENSTO FINLAND - Pylväskaluste SVV3+SV15 - SV15.12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677405693
Sähkönumero
4619027
Toimittajan tuotenumero
SV15.12
Tukkuerä
0
SVV3+3xKE10.1+1xKE10.3
Valaisinpylväskalustesarjaa käytetään 4- ja 3½-johdinkaapeleille. Kalustesarja sisältää kolme KE10.1-liitintä, yhden KE10.3-liittimen ja 0,35 m pituisen kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen sekä 10 A johdonsuojakatkaisijan SVV3. Johdosuojakatkaisija on suojattava roiskevedeltä esimerkiksi koteloimalla.
Valaisinpylväskalustesarjaa käytetään 4- ja 3½-johdinkaapeleille. Kalustesarja sisältää kolme KE10.1-liitintä, yhden KE10.3-liittimen ja 0,35 m pituisen kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen sekä 10 A johdonsuojakatkaisijan SVV3. Johdosuojakatkaisija on suojattava roiskevedeltä esimerkiksi koteloimalla.


