ENSTO FINLAND - Pylväskaluste varoke+(3+1)liit - LCK4-16-10A

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Pylväskaluste varoke+(3+1)liit - LCK4-16-10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - D-järjestelmä

  • Sulakealustan tyyppi - ruuvattava

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...35 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100310608

Sähkönumero

4619004

Toimittajan tuotenumero

LCK4-16-10A

Tukkuerä

10

Sulakkeen tyyppi:

D-järjestelmä

Sulakealustan tyyppi:

ruuvattava

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...35 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

suora asennus

Vianilmaisimen tyyppi:

muu

Nimellisjännite:

400 V

Väri:

musta

Mitoitusvirta In:

16 A

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...35 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

sis. Varokkeen LFB16-10A-R ja liittimet 3xKE10.1+1xKE10.3(10-35Al/1.5-25Cu)

Valaisinpylväskalustesarjaa käytetään 4- ja 3+1-johdinkaapeleille. Kalustesarja sisältää kolme KE10.1-liitintä, yhden KE10.3-liittimen ja 0,35 m pituisen M8 kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen sekä varokepesän LFB16-10A-R sisältäen 10A sulakkeen.