ENSTO FINLAND - Pylväskaluste varokepesä 1x10A - LFB16-10A-R


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä - 1
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 16 A
Asennustapa - kiinnitys napsauttamalla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100321260
Sähkönumero
4619008
Toimittajan tuotenumero
LFB16-10A-R
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä:
1
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
16 A
Asennustapa:
kiinnitys napsauttamalla
Materiaali:
muovi
Nimellisjännite:
230 V
Varokepesä LFB16-10A sisältää läpinäkyvän kannen ja 10 A sulakkeen.
LFB16-R sulakepesä on varustettu 4 mm² syöttökaapelilla. Valaisimelta tulevan kaapelin poikkipinta voi olla 1,5-6mm² Cu. Maksimi sulakekoko on 16A. Sisältää 10 A sulakkeen.
LFB16-R sulakepesä on varustettu 4 mm² syöttökaapelilla. Valaisimelta tulevan kaapelin poikkipinta voi olla 1,5-6mm² Cu. Maksimi sulakekoko on 16A. Sisältää 10 A sulakkeen.