ENSTO FINLAND - Pylväsvarokekytkin 400 A - SZ400.3 Al 2x50-240mm2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 500 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100328689

Sähkönumero

5800537

Toimittajan tuotenumero

SZ400.3

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

500 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH2

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kaapelikiinnike

Pylväsvarokekytkin Al 2x50-240 mm2, 400 A, 500 V. Kytkimet on varustettuAl-kiskoliittimillä KG43.6, joten ketjutus tai kaksi lähteväähaarajohtoa voidaan vaivattomasti kytkeä. Tarvittaessa voidaanasennuspaikalla KG43.6 liittimien tilalle vaihtaa Cu-liittim

Kytkimet on varustettu Al-kiskoliittimillä KG43.6, joten ketjutus tai kaksi lähtevää haarajohtoa voidaan vaivattomasti kytkeä. Tarvittaessa voidaan asennuspaikalla KG43.6 liittimien tilalle vaihtaa Cu-liittimet KG20 tai Al/Cu-liittimet KG36, jolloin myös Cu-johdin voidaan liittää kytkimeen. Sulakkeet ovat IEC 269 2A mukaista 2-kokoa. SZ400.3 on myös hyväksytty 1000 V järjestelmään, kun käytetään oikosulkuveitsiä.