ENSTO FINLAND - Ruuvijatkosholkki - SMJ3.47

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 120...300 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 120...300 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 120...300 mm²
Jännitealue - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100307981
Sähkönumero
5218122
Toimittajan tuotenumero
SMJ3.47
Tukkuerä
10
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
120...300 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
120...300 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
120...300 mm²
Jännitealue:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
120...300 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
120...300 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
120...300 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
120...300 mm²
Ruuvien lukumäärä:
4
Johdinmateriaali:
alumiini/kupari
Jatkosholkkia käytetään jatkettaesa max. 36 kV kaapeleita. Momenttiruuvirakenteen ansiosta puristustyökaluja ei tarvita. Ruuvi katkeaa, kun riittävä vääntömomentti ruuvia kiristettäessä on saavutettu. Kiristettäessä tarvittava adapteri kuuluu pakkaukseen. Jatkosholkki on vesitiivis. Se soveltuu sekä alumiini- että kuparijohtimelle: massiivisille ja kerratuille, pyöreälle ja sektorin muotoiselle. Kaapelin johtimen eristys voi olla muovia tai paperia.


