ENSTO FINLAND - Ruuvikaapelikenkä Al 50-240 - KG 18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 5...5 mm
Virtakiskon leveys - 40...40 mm
Suurin poikkipinta-ala - 240 mm²
Liittimen leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400179
Sähkönumero
5218076
Toimittajan tuotenumero
KG18
Tukkuerä
20
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
5...5 mm
Virtakiskon leveys:
40...40 mm
Suurin poikkipinta-ala:
240 mm²
Liittimen leveys:
60 mm
Kaapelikenkä 240mm2
Käytetään Al-johtimien liittämiseen keskuksiin, kojeisiin ja kiskoihin. Liitoksissa on käytettävä liitosrasvaa. Alumiiniosat ovat korroosion kestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8. Kuparikiskot on tinattu.
Käytetään Al-johtimien liittämiseen keskuksiin, kojeisiin ja kiskoihin. Liitoksissa on käytettävä liitosrasvaa. Alumiiniosat ovat korroosion kestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8. Kuparikiskot on tinattu.


