ENSTO FINLAND - Ruuvikaapelikenkä - Al/Cu 50-240 mm², Ø17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 50...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...120 mm²
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100358570
Sähkönumero
5220237
Toimittajan tuotenumero
LA240N17SB2
Tukkuerä
24
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
50...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
50...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...120 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Pinnan suojaus:
tinattu
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...120 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...150 mm²
Ruuvien lukumäärä:
2
Johdinmateriaali:
alumiini/kupari
Kaapelikenkää käytetään päätettäessä max. 36 kV kaapeleita. Momenttiruuvirakenteen ansiosta puristustyökaluja ei tarvita. Ruuvi katkeaa, kun riittävä vääntömomentti ruuvia kiristettäessä on saavutettu. Ruuvia kiristettäessä käytetään normaalia hylsyä. Kenkä on vesitiivis. Se soveltuu sekä alumiini- että kuparijohtimelle: massiivisille ja kerratulle, pyöreälle ja sektorin muotoiselle.



