ENSTO FINLAND - Sekajatkos - HJT33.1203C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677452253
Sähkönumero
5220274
Toimittajan tuotenumero
HJT33.1203C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Jatkospakkausta käytetään Max. 12 kV paperivyöeristeisen, lyijy- tai alumiinivaippaisen kolmijohdinkaapelin, armeeraamattoman kuten APAKM, tai armeeratun kuten PLKVJ, liittämiseen kolmijohtimiseen PEX-eristeiseen Cu-lankasuojalla varustettuun kaapeliin, kuten AHXCMK. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat öljynkestävät letkut, kentänohjausletkut, puolijohtavan