ENSTO FINLAND - Suorapistokepääte - CONS250.2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - A (250 A)
Pistokepäätetyyppi - suora
Johtimen liitäntätapa - ruuviliitäntä
Sopii johtimien määrälle - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100319847
Sähkönumero
5218229
Toimittajan tuotenumero
CONS250.2
Tukkuerä
1
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
A (250 A)
Pistokepäätetyyppi:
suora
Johtimen liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sopii johtimien määrälle:
3
Nimellispoikkipinta-ala:
25...95 mm²
Maadoituskaapelin pituus:
0.8 m
Korkeus:
290 mm
Kosketussuojattu 250A suorapistokepääte liukukosketintyyppinen. Kosketussuojattua suorapistokepäätettä käytetään 12-24 kV muovikaapelin liittämiseen muuntajiin, moottoreihin ja erityisesti SF6–kojeistoihin sekä sisä- että ulkotiloissa. Päätteen nimellisvirta on 250 A. Se soveltuu sekä Al- että Cu-kaapeleille. Kosketussuojattu pistokepääte soveltuu standardin DIN47636 and EN50181 mukaisiin kojeiston kartioihin.