ENSTO FINLAND - Talovarokekotelo kalust. 63A - SK185.63

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - D-sulake

  • Ryhmien kokonaismäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Sisältää pistorasian - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100328283

Sähkönumero

5450234

Toimittajan tuotenumero

SK185.63

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

D-sulake

Ryhmien kokonaismäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

300 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

300 mm

Syvyys:

132 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Liesiryhmä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suorien lähtöjen määrä:

1

Soittokellomuuntajalla:

ei

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Nyt uusi isompi kotelokoko 300 x 300 mm

Talovarokekotelo sisältää irtoliittimen (50 mm²), sulakepohjat 3 kpl 63 A (Al 50 mm², Cu 35mm²) sekä seuraavat holkkitiivisteet (kaapelin halkaisija suluissa mm): 1 kpl M50 (30-38), 2 kpl M40 (22-32), 1 kpl M25 (13-18) ja 1 kpl M16 (5-10).