ENSTO FINLAND - Tappieristin 24 kV - SDI30 (SH-24M)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tappieristin
Nimellisjännite - 24000 kV
Pituus - 160 mm
Ryömintäpituus - 325 mm
Murtokuormitus - 12500 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677408748
Sähkönumero
5010276
Toimittajan tuotenumero
SDI30
Tukkuerä
3
Malli / Tyyppi:
tappieristin
Nimellisjännite:
24000 kV
Pituus:
160 mm
Ryömintäpituus:
325 mm
Murtokuormitus:
12500 kN
Materiaali:
posliini
Halkaisija:
170 mm
Paino:
3.37 kg
Syöksyjännitekesto (kuiva) min.:
125 kV
Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:
50 kV
Tappieristin SFS5004-SH24M - 24kV
Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle.
Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle.