ENSTO FINLAND - Taso-orsi, epäsymmetrinen - SH 68 (SLO 24-125E)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kannatusorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407352
Sähkönumero
5020486
Toimittajan tuotenumero
SH68
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kannatusorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
paljas
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
Taso-orsi epäsymmetrinenTaso-ortta käytetään 20 kV avojohdoilla.Vaihevälit ovat 1650 mm ja 850 mm.
Taso-ortta käytetään 20 kV avojohdoilla. Vaihevälit ovat 1650 mm ja 850 mm.
Taso-ortta käytetään 20 kV avojohdoilla. Vaihevälit ovat 1650 mm ja 850 mm.