ENSTO FINLAND - Taso-orsi PAS - SH 151.0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kannatusorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677406829
Sähkönumero
5020426
Toimittajan tuotenumero
SH151.0
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kannatusorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
MYRSKY.
Päällystetynavojohdon taso-orsi 450 mm vaihevälillä.
Päällystetynavojohdon taso-orsi 450 mm vaihevälillä.