ENSTO FINLAND - Taso-orsi PAS - SH151.04


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kannatusorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677442384
Sähkönumero
5020424
Toimittajan tuotenumero
SH151.04
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kannatusorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
PAS- / BLL-KA, Vaiheväli 450 mmOrsi asennetaan pylvään päälle jakiinnitys tulee pylvään sivulle. Tästä syystä orren harustaminen kiinnityspultista tai A-pylvään nivelen asentaminen helpottuu ja harus saadaan tarkasti kulman puolittajalle.
Orsi asennetaan pylvään päälle ja kiinnitys tulee pylvään sivulle. Tästä syystä orren harustaminen kiinnityspultista tai A-pylvään nivelen asentaminen helpottuu ja harus saadaan tarkasti kulman puolittajalle.
Orsi asennetaan pylvään päälle ja kiinnitys tulee pylvään sivulle. Tästä syystä orren harustaminen kiinnityspultista tai A-pylvään nivelen asentaminen helpottuu ja harus saadaan tarkasti kulman puolittajalle.